Referenzen
NTN:NA4856
Rubix:911516
EAN:4547359699852




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 69 mm |
Produktdetails : NA 4856 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 350x350x69 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15500 g |
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 69 mm |
| Serie | na4800 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1300000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 455000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.469,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.763,99 € inkl. MwSt.
- Lieferzeit auf Anfrage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort