Kegelrollenlager NTN 4T-HM813849, Außendurchmesser: 127 mm | Innendurchmesser: 71.438 mm | Breite: 36.512 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-HM813849
Rubix:906947
EAN:4547359668322




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 36,512 mm |
Produktdetails : 4T-HM813849 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 127x127x36,512 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1304 g |
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
| Außendurchmesser | 127 mm |
| Breite | 36,512 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen