Kegelrollenlager Timken H913810, Außendurchmesser: 146.05 mm | Innendurchmesser: 59.987 mm | Breite: 25.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H913810
Rubix:838640
EAN:0087796054400
1012KLL+COL (TIM) Spannlager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser59,987 mm
Außendurchmesser146,05 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1012KLL+COL (TIM) Spannlager Fafnir


Timken TS-Kegelrollenlager-Cup H913810 mit 59,987 mm Bohrung und 146,05 mm Außendurchmesser. Hohe Tragfähigkeit für robuste Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)154x154x39 mm
Bruttogewicht880 g
Verpackungsmaße (L x B x H)154x154x39 mm
Gewicht der Verpackung880 g
Innendurchmesser59,987 mm
Außendurchmesser146,05 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,9 kg
Seriets (tapered single)
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager41,275 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r256000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr273000 N
65,22 exkl. MwSt.
/ Stück
78,26 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an