Kegelrollenlager Timken J28573, Außendurchmesser: 72.898 mm | Innendurchmesser: 42 mm | Breite: 25.4 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:J28573
Rubix:849112
Hersteller:100048804
EAN:0053893891156
J28573 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42 mm
Außendurchmesser72,898 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : J28573 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25,4x72,898x72,898 mm
Bruttogewicht544 g
Verpackungsmaße (L x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht der Verpackung543,9 g
Innendurchmesser42 mm
Außendurchmesser72,898 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,58 kg
Serie28500
Gesamtbreite Lager24,75 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r130000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr98900 N
Zolltarifcode84822000
165,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,24 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an