Kegelrollenlager NTN 32212U, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 29.75 mm

NTN Kegelrollenlager 32200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:32212U
Rubix:905659
EAN:4547359003017
32212 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite29,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 32212 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x29,75 mm
Bruttogewicht1185 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite29,75 mm
Lagerspielcn
Serie32200
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r164000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13000 N
Zolltarifcode84822000
51,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an