Kegelrollenlager Timken 33287-90107, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 66.675 mm
Kegelrollenlager mit doppelter Lagerschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:33287-90107
Rubix:3149473
Hersteller:100085075
EAN:0053893263397







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,025 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 66,675 mm |
Produktdetails : 33287-90107 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Die Konfiguration des TDO bietet eine große effektive Lagerspreizung und ist damit ideal für Anwendungen, bei denen Kippmomente eine wichtige Lastkomponente darstellen. TDO-Lager können in fester Position oder schwimmend in der Gehäusebohrung eingesetzt werden.
Stärken
Doppelte Schale und zwei einzelne Konen, mit oder ohne Distanzstück. Bei Verwendung von Abstandshaltern wird das Lager als voreingestellte, aufeinander abgestimmte Baugruppe geliefert. Die Schale hat eine Nut und Schmierbohrungen im Außendurchmesser. Distanzstücke sind mit oder ohne Schmiernuten und -bohrungen erhältlich.
Anwendungen
Hochbelastbare Zahnradantriebe; verschiedene industrielle Konfigurationen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66,675x117,475x117,475 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2641 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154,432x154,432x68,072 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2640,8 g |
| Innendurchmesser | 73,025 mm |
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 66,675 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
535,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
642,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage