UCFL 320D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN

NTN Gehäuselager UCFL300 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCFL320D1
Rubix:683731
EAN:4547359216325
UCFL 320D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Breite108 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 320D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)530x350x160 mm
Bruttogewicht25370 g
Innendurchmesser100 mm
Breite108 mm
Werkstoffgrauguss
Serieucfl300
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser215 mm
Zolltarifcode84832000
858,71 exkl. MwSt.
/ Stück
1.030,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen