S4X1.5 NORFLEX SIL 408 SPECIAL WALL Silikonschlauch

Norres NORFLEX® SIL 408

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Norres:408-9040-2182
Rubix:3279922
Hersteller:408-9040-2182
EAN:4049645234650
S4X1.5 NORFLEX SIL 408 SPECIAL WALL Silikonschlauch

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm

Dokumente

Produktdetails : S4X1.5 NORFLEX SIL 408 SPECIAL WALL Silikonschlauch


Silikonschlauch
  • Hochflexibel
  • Überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • RoHS konform
  • Temperaturbereich: -60°C bis 180°C
|

Anwendungen

  • Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Schlauchpumpe
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4 mm
0,37 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std