Referenzen
Teguma:COSMO 38 MM
Rubix:141449
Hersteller:4400038000
EAN:4030477018549

Produktdetails : S38 COSMO Saug- und Druckschlauch, 38mm, KST
Teguma Cosmo Kunststoff-Saugschlauch. Für Wasser und den Einsatz bei leichten Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 270 mm | |
| 800 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,44 € exkl. MwSt.
/ Meter
7,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
