S63X8 INDUCORD Industriewasserschlauch, 63X79mm
Industriewasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:INDUCORD/10 63 X 79 MM
Rubix:152116
Hersteller:3040063000
EAN:4030477004429

Produktdetails : S63X8 INDUCORD Industriewasserschlauch, 63X79mm
Teguma Inducord Industriewasserschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Länge | 40 m |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | sbr |
| 300 mm | |
| 1350 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,21 € exkl. MwSt.
/ Meter
42,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
