S13 NORFLEX SIL448 PREOXIDIC Druckschlauch Silikon periodisch vernetzt, rot RL 25M
Norres NORFLEX® SIL 448
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:448-9130-0000
Rubix:3270201
Hersteller:448-9130-0000
EAN:4049645236074
Dokumente
Produktdetails : S13 NORFLEX SIL448 PREOXIDIC Druckschlauch Silikon periodisch vernetzt, rot RL 25M
Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch
- Gewebeverstärkt
- Hochflexibel
- Überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
- Platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -60°C bis 180°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Gewebeschlauch
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.145,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Meter
1.374,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage


