S125 AIRDUC TPE 363 TPE-Schlauch mittelschwer (bis +150°C)
Norres AIRDUC® TPE 363
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:363-0125-0000
Rubix:3111132
Hersteller:363-0125-0000
EAN:4049645207791



Dokumente
Produktdetails : S125 AIRDUC TPE 363 TPE-Schlauch mittelschwer (bis +150°C)
Der Norres AIRDUC TPE 363 ist ein TPE Schlauch in mittelschwerer Ausführung mit sehr guter Hitzebeständigkeit sowie guter Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit. Er ist zudem RoHS-konform und verfügt über eine gute Laugen- und Säurenbeständigkeit.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
- Heizung: Frischluftzufuhr
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,23 bar |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 125 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,49 € exkl. MwSt.
/ Meter
83,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
