S108 SIL 391 ONE Silikonschlauch einlagig dicht (bis +280°C)
Norres SIL 391 ONE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:391-0108-0000
Rubix:3278863
Hersteller:391-0108-0000
EAN:4049645233318



Dokumente
Produktdetails : S108 SIL 391 ONE Silikonschlauch einlagig dicht (bis +280°C)
Der Norres SIL 391 ONE ist ein fadenvertärkter, enlagiger Silikonschlauch mit sehr guter Hitzebeständigkeit.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 108 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1 bar |
| Min. Temperatur | -70 °C |
| Max. Temperatur | 260 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,20 € exkl. MwSt.
/ 4 Meter
320,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 75 ) Arbeitstagen
