S114 NEO 390 TWO Neoprenschlauch doppellagig (bis +150°C)
Norres NEO 390 TWO
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:390-0114-2005
Rubix:2466259
Hersteller:390-0114-2005
EAN:4049645232441



Dokumente
Produktdetails : S114 NEO 390 TWO Neoprenschlauch doppellagig (bis +150°C)
Der NEO 390 TWO ist ein fadenverstärkter, sehr gut hitzebeständiger Neoprenschlauch.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 114 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 135 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,68 € exkl. MwSt.
/ 4 Meter
369,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
