S55 CP SIL 460 Klemmprofilschlauch (bis +280°C)
Norres CP SIL 460
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:460-0055-0000
Rubix:3280023
Hersteller:460-0055-0000
EAN:4049645268570

Dokumente
Produktdetails : S55 CP SIL 460 Klemmprofilschlauch (bis +280°C)
Klemmprofilschlauch, (bis +280°C
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- sehr gut hitzebeständig
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- RoHS konform
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Min. Temperatur | -70 °C |
| Max. Temperatur | 260 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,56 € exkl. MwSt.
/ Meter
47,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
