S55 AIRDUC PUR 355 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch schwer
Norres AIRDUC® PUR 355 EC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:355-0055-1003
Rubix:3280010
Hersteller:355-0055-1003
EAN:4049645158468
Dokumente
Produktdetails : S55 AIRDUC PUR 355 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch schwer
Norres AIRDUC PUR 355 EC ist ein elektrisch leitfähiger Schlauch in schwerer Ausführung mit erhöhter Abriebfestigkeit, erhöhter Druck- und Vakuumfestigkeit und guter Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit. Seine Wandung ist elektrisch leitfähig und er weist eine sehr gute Kälteflexibilität auf.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Industriesauger, Staubsauger
- explosionsgefährdeter Bereich
- Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,385 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.371,80 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
2.846,16 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar


