S225 METAL HOSE 375 HT GLASFADEN Metallschlauch Saugschlauch (bis +400°C)
Norres METAL HOSE 375 HT Absaugschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:375-0225-2880
Rubix:3279419
Hersteller:375-0225-2880
EAN:4049645218261



Dokumente
Produktdetails : S225 METAL HOSE 375 HT GLASFADEN Metallschlauch Saugschlauch (bis +400°C)
Der METAL HOSE 375 HT von Norres ist ein abriebfester Metallschlauch mit sehr guter Hitzebeständigkeit. Er ist schwer entflammbar und besitzt eine elektrisch leitfähige Wandung.
Anwendungen
Norres METAL HOSE 375 HT Metall- und Saugschlauch bis 400°C ist ein flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Granulat, Schüttgut und für Gase. Er findet Einsatz in Absauganlagen, Entstaubungsanlagen, Filteranlagen. Zusätzlich ist der METAL HOSE in der Holzindustrie zur Absaugung von Holzstaub oder Holzspänen sowie in der Keramik-, Glas- oder Stahlindustrie zur Hochtemperaturabsaugung in Gießereien, Öfen, Hochöfen, Schmelzen, etc. verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 225 mm |
|---|---|
| Anwendung | schläuche/rohrleitungen für große mengen an abrasivem pulver, schüttgut, granulat und gasen; explosionsgefährdete bereiche; absauganlagen, staubabsaug- und filtersysteme; ölnebelabsaugung; holzstaubabsaugung und holzspäne (möbelproduktion, sägewerk); papier- und zellstoffindustrie; verpackungsmaschinen (kantenabsaugung); hochtemperaturabsaugung (öfen, gießereien, schmelzöfen, keramik-, glas-, stahl- und aluminiumwerke). |
| Länge | 9,906 m |
| Biegeradius | 518 mm |
| Werkstoff | profiliertes metallband, verzinkter stahl; dichtung: glasfaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,83 € exkl. MwSt.
/ Meter
303,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 60 ) Arbeitstagen
