S250 TIMBERDUC PUR 533 AS Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie
Norres TIMBERDUC® PUR 533 AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:533-0250-0000
Rubix:691712
Hersteller:533-0250-0000
EAN:4049645331403



Dokumente
Produktdetails : S250 TIMBERDUC PUR 533 AS Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie
Der Norres TIMBERDUC PUR 533 AS ist ein antistatischer, hoch abriebfester und mikrobenfester Polyurethanschlauch für die Holzindurstrie in schwerer Ausführung. Seine Wandung ist permanent antistatisch und er ist schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Er zeichnet sich außerdem durch eine erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit sowie eine gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. Der Schlauch erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG. RoHS konform.
Anwendungen
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,255 bar |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,78 € exkl. MwSt.
/ Meter
120,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
