S19X7 TURBOCORD Sandstrahlgebläseschlauch, 19X33mm
Sandstrahlgebläseschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:TURBOCORD/12 19 X 33 MM
Rubix:84912
Hersteller:3500019033
EAN:4030477010093

Produktdetails : S19X7 TURBOCORD Sandstrahlgebläseschlauch, 19X33mm
Teguma Turbocord Sandstrahlgebläseschlauch. Mit hochabriebfester Seele.
Sandstrahlgebläseschlauch mit hochabriebfester Seele.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | nr/sbr |
| 220 mm | |
| 650 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,08 € exkl. MwSt.
/ Meter
22,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
