S102X12 SILOCORD/SPEZIAL Silo-Förderschlauch, 102X9126mm
Silo-Förderschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:SILOCORD/SPEZIAL 102 X 126 MM
Rubix:102353
Hersteller:3542102126
EAN:4030477010611

Produktdetails : S102X12 SILOCORD/SPEZIAL Silo-Förderschlauch, 102X9126mm
Teguma Silocord / Spezial Silo-Förderschlauch. Eignet sich besonders für Splitt, Soda und Quarzsand. Mit kerb- und hochabriebfester Schlauchseele.
Silo-Förderschlauch besonders geeignet für Splitt, Soda und Quarzsand. Mit kerb- und hochabriebfester Schlauchseele.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4850 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | nr/sbr |
| 300 mm | |
| 1750 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,51 € exkl. MwSt.
/ Meter
153,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
