RNAO 80X100X30-XL (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA
Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RNAO80X100X30-XL
Rubix:1363253
Hersteller:0507761770000
EAN:4012802735635


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : RNAO 80X100X30-XL (INA) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring INA
Nadellager RNAO, ohne Borde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | rnao..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 176000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 80000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage