NKS 50 (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NKS50
Rubix:19145
Hersteller:0001392890000
EAN:4012802060089
NKS 50 (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKS 50 (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NKS, 1-reihig, ohne Innenring, 2 Borde am Aussenring

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x65x65 mm
Bruttogewicht161 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite22 mm
Serienks
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r67000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
42,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen