Referenzen
Spartex:ECHU64.6
Rubix:3633706
Hersteller:000934.06000.0640.000
EAN:4043952283646


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 64 mm |
Produktdetails : DIN934 M64 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.64 Rohstahl DIN 934 (ISO 4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 64 mm |
| Für Schrauben | m64 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
64 mm
Für Schrauben
m64