Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHUSOUD12BR
Spartex:ECHUAS12
Rubix:477091
Hersteller:000929.00000.0120.000
EAN:4043952210567


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN929 M12 ST Sechskant-Schweissmutter
DIN 929 Stahl Sechskant-Schweißmuttern Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1370 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std