Referenzen
Ersetzte Ref.:888468
Spartex:ECHUAS10
Rubix:477089
Hersteller:000929.00000.0100.000
EAN:4043952210550


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN929 M10 ST Sechskant-Schweissmutter
DIN 929 Stahl Sechskant-Schweißmuttern Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4790 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std