Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHUSOUD6BR
Spartex:ECHUAS6
Rubix:477088
Hersteller:000929.00000.0060.000
EAN:4043952210536


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN929 M6 ST Sechskant-Schweissmutter
DIN 929 Stahl Sechskant-Schweißmuttern Abmessung: M 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 929 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std