Referenzen
Spartex:ECH12.5-2ZISO
Rubix:563570
Hersteller:004032.05104.0120.000
EAN:4043952465790


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO4032 M12 5-2 ZN AD W7/1 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 5-2 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1440 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 5,2 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12