Referenzen
Spartex:ECHU3,5LTNCK
Rubix:543939
Hersteller:000934.70600.0035.000
EAN:4043952286470


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
Produktdetails : DIN934 M3.5 MS NI Sechskantmutter
DIN 934 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern Abmessung: M 3,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Für Schrauben | m3,5 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
3,5 mm
Für Schrauben
m3,5