STAR LC-EINHEIT S60 SF10 perma STAR LC 60 mit perma Food grade grease NSF H1 SF10
Multipurpose grease
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:104069
Rubix:120380
EAN:4061201031183






Technische Zusammenfassung
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
Dokumente
Produktdetails : STAR LC-EINHEIT S60 SF10 perma STAR LC 60 mit perma Food grade grease NSF H1 SF10
perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SF10, einem speziell für die Lebensmittel- und Pharmazeutische Industrie entwickelten Fett. PERMA SF10 bietet wirksamen Verschleißschutz, hohe Wasserbeständigkeit, guten Korrosionsschutz sowie hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| 67 mm | |
| 84 mm | |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen