FUTURA SF01 perma FUTURA mit perma Multipurpose grease SF01

Schmierstoffgeber perma FUTURA 120

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Perma:106997
Rubix:88641
EAN:4061201056278
FUTURA SF01 perma FUTURA mit perma Multipurpose grease SF01

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen120 ml
Min. Einsatztemperatur0 °C
Max. Einsatztemperatur40 °C
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : FUTURA SF01 perma FUTURA mit perma Multipurpose grease SF01


perma FUTURA ist das optimale automatische Einzelpunktschmiersystem für jeden Industriezweig, besonders für Anlagen, deren Umgebungsbedingungen äußerste Hygiene erfordern. So findet dieses Schmiersystem besonders in der Lebensmittelindustrie seinen Einsatz. Ideal ist perma FUTURA auch für korrosionsverursachende Produktionsbereiche.
Perma FUTURA befüllt mit PERMA SF01, einem modern konzipierten Mehrzweckfett auf Basis bewährter Mineralöle und Inhaltsstoffe. Die gemischte Seifenbasis Lithium/Calcium vereint die positiven Eigenschaften beider Seifenbasen. PERMA SF01 ist wasserbeständig, oxidationsstabil und beinhaltet einen wirksamen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Es eignet sich besonders gut zur Schmierung stark vibrierender Maschinenelemente.

Stärken

- Sicher gegen Manipulation
- Einfache Handhabung
- Kostengünstige, permanente Schmierung
- Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug
- Schnelle Füllstandkontrolle durch permanent sichtbaren Kolbenstand im Schmiersystem
- Korrosionsbeständig, Einsatz unter Wasser möglich
- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen
- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen
- Einsatz unter Tage möglich

Anwendungen

perma FUTURA eignet sich für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten. Dieses Schmiersystem ist optimal einsetzbar in Bereichen, die besonders hygienisch rein gehalten werden müssen. Durch seine Korrosionsbeständigkeit hat sich der perma FUTURA beispielsweise in der Lebensmittelindustrie bewährt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Fassungsvermögen120 ml
Min. Einsatztemperatur0 °C
Max. Einsatztemperatur40 °C
Betriebszeiteinstellbar
67 mm
111 mm
Zolltarifcode84798997
22,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std