3410005265 7 m Hochdruck-Sicherheit Schlauch für PM
7 m Hochdruck-Sicherheit Schlauch für PM Geräte
Siehe technische InformationenReferenzen
Samoa-Hallbauer:9900041253
Rubix:1851530
Hersteller:4024937113769
EAN:4024937113769
Produktdetails : 3410005265 7 m Hochdruck-Sicherheit Schlauch für PM
Zubehör für Fett-Abschmiergeräte • Bequem und sauber Schmiermeister „SERIE PM“ für den wirtschaftlichen Abschmierdienst. Stationär oder mit Fahrwagen mit Sicherheits-Abschmierschläuchen bis 10 m Länge, mit oder ohne Automatik-Schlauchaufroller. • Sicher und zeitsparend Inkl. Wartungseinheit für den verschleißarmen Betrieb und Fassverschraubung mit 2"-Gewinde. Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten. Fahrwagen (außer PM stationär). • Hohe Förderleistung Übersetzungsverhältnis 1:55. Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Innendurchmesser. • Geeignet für Öle und Fette bis Konsistenzklasse 2 Auch Bio-Fette (Mehrzweckfette). Mit Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel und Hochdruck-Abschmierpistole mit kugelgelagertem Profi-Z-Gelenk, besonders leichtgängig unter Druck. • Sicherheits-Abschmierschläuche NW 6 Standardlänge 4 m, auf Anfrage auch in den Längen 7 und 10 m. • Technische Angaben Druckluftanschluss G 1/4"-Innengewinde. Fettausgang G 1/4"-Innengewinde. Luftdruck min. 3 bar, max. 10 bar. Abschmierdruck max. 400 bar. Berstdruck 1600 bar. Förderleistung ca. 600 ccm/min bei freiem Auslauf und 7 bar Eingangsdruck.
7 m Hochdruck-Sicherheit Schlauch für PM Geräte
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

