MS6-SV-1/2-E-10V24-AG Druckaufbau- und Entlüftungsventil
MS6-SV Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS6-SV-1/2-E-10V24-AG
Rubix:1523352
Hersteller:548715
EAN:4052568190118

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 4300 l/min |
Produktdetails : MS6-SV-1/2-E-10V24-AG Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-1/2-E-10V24-AG mit Manometer. Baureihe=MS, Baugröße=6, Rastermaß=62 mm, Sicherheitsfunktion=(* Belüften, * Entlüften), Safety Integrity Level (SIL)=Entlüften / SIL 3
Druckventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 290x160x205 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2758 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Volumenstrom | 4300 l/min |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.082,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.299,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen