Referenzen
Festo:DPA-40-16-CRVZS2
Rubix:447509
Hersteller:552929
EAN:4052568194925

Produktdetails : DPA-40-16-CRVZS2 Druckbooster
Der Druckbooster ist eine Kombination aus Druckbooster und Druckluftspeicher in Edelstahlausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 420x230x145 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4564 g |
| Volumenstrom | 2 l/min |
| Einstellbarer Ausgangsdruck | ja |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Verbindung | pneumatische aansluiting 1: qs-10; pneumatische aansluiting 2: kd4; pneumatische aansluiting 3: geluiddempers |
| Min. Einsatztemperatur | 5 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Maximaler Eingangsdruck | 8 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.420,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.704,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 27 ) Arbeitstagen