Referenzen
SMC:VBA11A-02
Rubix:2209579
Hersteller:VBA11A-02
EAN:3618036604610
Produktdetails : VBA11A-02 Druckverstärker
Die Spezialregler-Serie VBA ist ein Druckverstärker, der Geld und Energie spart, indem er den Hauptleitungsdruck bis um das Zweifache erhöht. Der Booster-Regler erhöht, wenn er an die Luftleitung angeschlossen ist, den Druck bis um das Zweifache und der Hauptluftversorgungsdruck kann niedrig eingestellt werden. Die gewünschte Druckerhöhung lässt sich leicht einstellen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x150x113 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 980 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Volumenstrom | 70 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
452,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage