VBA40A-F04GN Druckverstärker

Gebläse Serie VBA40A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VBA40A-F04GN
Rubix:179442
Hersteller:VBA40A-F04GN
EAN:3618036604306
VBA40A-F04GN Druckverstärker

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom1900 l/min
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VBA40A-F04GN Druckverstärker


Die Spezialregler-Serie VBA ist ein Druckverstärker, der Geld und Energie spart, indem er den Hauptleitungsdruck bis um das Zweifache erhöht. Der Booster-Regler erhöht, wenn er an die Luftleitung angeschlossen ist, den Druck bis um das Zweifache und der Hauptluftversorgungsdruck kann niedrig eingestellt werden. Die gewünschte Druckerhöhung lässt sich leicht einstellen.
56-VBA2#A,4#A, Druckverstärker, ATEX Kategorie 3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)224x404x215 mm
Bruttogewicht7500 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom1900 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84148028
1.116,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.339,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen