MS6-LDM1-1/2-P20 Druckluftaufbereitung, Reihe MS
MS6 Membranlufttrockner
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS6-LDM1-1/2-P20
Rubix:442556
Hersteller:543644
EAN:4052568182120

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Produktdetails : MS6-LDM1-1/2-P20 Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Membran-Lufttrockner MS6-LDM1-1/2-P20 Reduzierter Drucktaupunkt, mit Metallschale, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar
Membran-Lufttrockner MS6-LDM1-1/2-P20 Reduzierter Drucktaupunkt, mit Metallschale, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Eingangsdruck 1=3 - 12,5 bar
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12,5 bar |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Verbindung | g1/2 (pneumatische aansluiting, poort 1 en 2) |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.024,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.228,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage