Referenzen
Festo:PDAD-73-G1/2
Rubix:447501
Hersteller:552174
EAN:4052568193966

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 729 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 4 bar |
Produktdetails : PDAD-73-G1/2 Adsorptionstrockner
Adsorptionstrockner PDAD-73-G1/2 für trockene und saubere Druckluft. Einbaulage=(* senkrecht, * waagrecht), Konstruktiver Aufbau=kaltregenerierender Adsorptionstrockner, Eingangsdruck 1=4 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb nicht möglich
Adsorptionstrockner PDAD-73-G1/2 für trockene und saubere Druckluft. Einbaulage=(* senkrecht, * waagrecht), Konstruktiver Aufbau=kaltregenerierender Adsorptionstrockner, Eingangsdruck 1=4 - 16 bar, Betriebsmedium=gefilterte, nicht geölte Druckluft, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-Druckgeräte-Richtlinie, * nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Niederspannungs-Richtlinie)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 729 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 4 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | aluminium-knetlegierung |
| Zolltarifcode | 84193900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.256,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.308,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen