LDM1-1/2-D-MAXI-1000 Druckluftaufbereitung, Reihe D

LDM1 Membranlufttrockner

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LDM1-1/2-D-MAXI-1000
Rubix:442569
Hersteller:543669
EAN:4052568182199
LDM1-1/2-D-MAXI-1000 Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom1000 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LDM1-1/2-D-MAXI-1000 Druckluftaufbereitung, Reihe D


Membran-Lufttrockner LDM1-1/2-D-MAXI-1000 für trockene und saubere Druckluft. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar
Membran-Lufttrockner LDM1-1/2-D-MAXI-1000 für trockene und saubere Druckluft. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Volumenstrom1000 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck12,5 bar
Werkstoffzink-druckguss
Verbindungg1/2 (pneumatische aansluiting, poort 1 & poort 2)
Zolltarifcode84213925
5.062,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.074,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen