Referenzen
Festo:MFH-5/3E-D-2-S-C-EX
Rubix:432943
Hersteller:535979
EAN:4052568170295

Produktdetails : MFH-5/3E-D-2-S-C-EX Magnetventil
Magnetventil MFH-5/3E-D-2-S-C-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 768,31 g |
|---|---|
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen