VM1010-4N-08 Ventil, mechanisch betätigt
VM1000 Mikromechanisches Ventil
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VM1010-4N-08
Rubix:2177103
EAN:3618036580587

Produktdetails : VM1010-4N-08 Ventil, mechanisch betätigt
Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x58x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Typ | 3/2-wege-verteiler |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,08 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage