SV1A00-5W4U Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SV1000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SV1A00-5W4U
Rubix:2199509
SV1A00-5W4U Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SV1A00-5W4U Ventil, elektrisch betätigt


Die SV-Serie verwendet für die interne Verteilerverdrahtung anstelle der herkömmlichen Zuleitungen einen Mehrfachstecker. Durch die Verbindung der einzelnen Blöcke mit einem Steckverbinder werden Änderungen an den Verteilerstationen erheblich vereinfacht. Verteiler mit Kassettenbasis bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Verteilerabschnitte können mit einem einfachen Auslösemechanismus hinzugefügt werden. Es sind auch konventionelle Zuganker-Grundverteiler erhältlich. Die Verwendung von 34-poligen Steckverbindern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Doppel-Magnetventilen.
SV1000-4000, Einzelventil, Einzelanschlussplatte, Schutzart IP67

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht164 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
120,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,90 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage