12G12FBSPORX45XBULK Dichtkegel BSP 60 45, B-MAß 64,4 MM
MegaCrimp-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:12G12FBSPORX45XBULK
Rubix:1317399
Hersteller:710019679
EAN:5414465052316


Technische Zusammenfassung
| Typ | megacrimp-kupplung / bspp-innengewinde o-ring drehbar, 45° |
|---|---|
| Anschluss 1 | female bspp o‑ring swivel - 3/4 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 12G12FBSPORX45XBULK Dichtkegel BSP 60 45, B-MAß 64,4 MM
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Dichtkegel BSP 60 45, B-MAß 64,4 MM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 354 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp-kupplung / bspp-innengewinde o-ring drehbar, 45° |
| Anschluss 1 | female bspp o‑ring swivel - 3/4 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | 45°-bocht, draaibaar (o-ring-aansluiting), krimpbevestiging (megacrimp) |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| Gewindedurchmesser | 26,441 mm |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.795,20 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
2.154,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen