Referenzen
Gates:8GS8FBSPORX
Rubix:82786
Hersteller:7347-19140-5
EAN:5412571558845

Produktdetails : 8GS8FBSPORX GS Armatur GATES, B-Maß 23,5 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
BSP 60 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Whitworth-Rohrgewinde
Stärken
Dichtkopf mit BSP-Innengewinde und O-Ring. 60° Außenkonus.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | fbsporx |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 20,955 mm |
| Druck | 420 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 65 ) Arbeitstagen
