9440611001 Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m

m.Spitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:40611001, 9440611001
Rubix:1945869
Hersteller:4317784538558
EAN:4317784538558
9440611001 Werkst.Messsch.Digit.IP65 1000mm m.Spitz

Produktdetails : 9440611001 Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m


Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m FORMAT
Digital-Werkstattmessschieber IP65, mit Messspitzen Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Technische Informationen


Attribute
1.572,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.886,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen