9414952000 Digital-Werkstatt-Messschieber 2000mm mit Spitze
Werkst.-Messsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:42062000, 9414952000
Rubix:2153056
Hersteller:4317784731249
EAN:4317784731249
Produktdetails : 9414952000 Digital-Werkstatt-Messschieber 2000mm mit Spitze
Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 2000mm FORTIS
Digital-Werkstattmessschieber, Leichtmetall, ohne Messspitzen Ausführung: Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet und fein geschliffen, Schieber und Schiene aus Aluminium. Leichter, gleichmäßiger Lauf durch Doppelprismenführung. Mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Kunststoffkiste, ab 1500 mm im Karton. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Digital-Werkstattmessschieber, Leichtmetall, ohne Messspitzen Ausführung: Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet und fein geschliffen, Schieber und Schiene aus Aluminium. Leichter, gleichmäßiger Lauf durch Doppelprismenführung. Mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Kunststoffkiste, ab 1500 mm im Karton. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.233,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.680,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen