Referenzen
Mitutoyo:530-102
Rubix:2855261
EAN:4946368110158



Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Anzeige | nonius (noniusskala) |
Produktdetails : 530-102 MITUTOYO 530-102
Nonius Messschieber, runder Tiefenmessstab
Serie 530
Diese Standardmessschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
<
Serie 530
Diese Standardmessschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
<
Stärken
Messschiene und Schieber aus gehärtetem Edelstahl. Messschiene und Noniusse matt verchromt. Innen-/Außenmessflächen mit scharfen Spitzen zum Messen kleiner Nuten und Bohrungen.
Anwendungen
Mit Tiefenmaß. Messschiene und Schieber aus gehärtetem Edelstahl. Messschiene und Noniusse matt verchromt. Geschliffene Messflächen, verstärkte Messbacken. Innen- und Außenmessflächen mit scharfen Spitzen zum Messen kleiner Nuten und Bohrungen.
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Anzeige | nonius (noniusskala) |
| Auflösung | 0,05 mm |
| Länge | 229 mm |
| Länge der Backen | 40 mm |
| Gewicht | 143 g |
| Genauigkeit | ±50 µm |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen