KN20-B Linearkugellager

Linearkugellager / Kugelbuchse KN..-B

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KN20-B
Rubix:22396
Hersteller:0296806380000
EAN:4047643206747
KN20-B Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekn..-b
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KN20-B Linearkugellager


Linear-Kugellager KN..-B, geschlossene Ausführung, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Linear-Kugellager KN..B, geschlossene Ausführung, nachschmierbar, winkeleinstellbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62,4 g
Seriekn..-b
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser32 mm
Länge45 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
47,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std