Referenzen
Bosch Rexroth:R065804000
Rubix:20767

Produktdetails : R-0658-040-00 Kugelbüchse COMPACT
COMPACT-KB KBC-40
Kugelbuchse Compact KBC-40, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Serie | kbc |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Länge | 60 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 56 ) Arbeitstagen
