Referenzen
Sferax:4060-B
Rubix:170576




Produktdetails : 4060-B Linearkugellager SFERAX
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Länge | 72 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
502,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
602,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
