3693 14 21 LF3600 L-Einschraubanschluss, 14mm - G1/2, chem. vern.

Legris T-Stück, Außengewinde BSPP metrisch 216P

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3693 14 21
Rubix:108964
Hersteller:3693 14 21
EAN:0820099286433
3693 14 21 LF3600 L-Einschraubanschluss, 14mm - G1/2, chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ3693
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3693 14 21 LF3600 L-Einschraubanschluss, 14mm - G1/2, chem. vern.


Inline-Anschluss von 2 Röhren in einem 90°-Winkel zu einem Gewindeport.
- solide Bauweise und kompakt,
- leicht zu reinigende Außenformen,
- Komponenten entsprechen dem FDA-Standard und der 1935/2004/EG-Verordnung.
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Automobilbau, medizinische Geräte, Druck, Vernebelung, Schweißroboter
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 14 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 14 mm (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: G 1/2
Anschluss 3 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmiermittel (Schmierfett), Wasser
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Life Sciences
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: FKM
Form: T-Stück
Spezifikationen: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,112

Stärken

• Hohe Leistung
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Kaffeemaschinen
• Werksintern Automobilwerk
• Medizinische Ausrüstung
• Drucken
• Beschlagen
• Schweißroboter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht112 g
Gewicht der Verpackung592 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ3693
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
168,80 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
202,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen